Referenser
Spartex:RONAJUST20X14X0,5A2
Rubix:6419115
Tillverkare:0988214 20 05
EAN:4043377125187

Produktinformation : DIN 988 Passbrickor A2 20X14X0,5
Shim rings A2 20X14X0,5 DIN 988
Teknisk information
Attribut
| Material | stål |
|---|---|
| Metrisk diameter | M14 |
| Standard | DIN 988 |
| Tjocklek | 0.5 mm |
| Innerdiameter | 14 mm |
| Yttre diameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 959,84 kr Ex moms
/ packet
9 949,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material
Metrisk diameter
M14
Tjocklek
Innerdiameter
14 mm
Yttre diameter
20 mm
