Referenser
Spartex:RONAJUST18X12X0,3A2
Rubix:6419122
Tillverkare:0988212 18 03
EAN:4043377125118

Produktinformation : DIN 988 Passbrickor A2 18X12X0,3
Shim rings A2 18X12X0,3 DIN 988
Teknisk information
Attribut
| Material | stål |
|---|---|
| Metrisk diameter | M12 |
| Standard | DIN 988 |
| Tjocklek | 0.3 mm |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Yttre diameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 491,06 kr Ex moms
/ packet
8 113,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material
Metrisk diameter
M12
Tjocklek
Innerdiameter
12 mm
Yttre diameter
18 mm
