Referenser
Spartex:GOCANAJ6X45A1
Rubix:6429667
Tillverkare:147226 45
EAN:4043377135988


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 1472 Pinnar med spår A1 6X - 147226 45
Grooved pins half length taper grooved A1 6X DIN 1472
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Typ | fitting spline pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 327,56 kr Ex moms
/ packet
1 659,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
45 mm