Referenser
FAG:H2356X-HG
Rubix:165370
Tillverkare:0191753880000
EAN:4012801311137

Produktinformation : H2356X-HG FAG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 224x356x356 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 27800 g |
| Innerdiameter | 260 mm |
| Utvändig gänga | tr280x4 |
| Bredd | 224 mm |
| Yttre diameter | 350 mm |
| Serier | h..-hg |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
85 452,71 kr Ex moms
/ Styck
106 815,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
