Referenser
Ansell:23-191 11
Rubix:391705
Tillverkare:23191110
EAN:0076490487768

Teknisk sammanfattning
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Kall resistensnivå (EN 511) | 111 |
| Huvudmaterial | bomull |
Produktinformation : 23-191 11 Winter Monkey Gr WW
- Tough PVC vinyl coating protects hands from abrasions and stays soft and flexible in cold.
- PVC coating repels water, oil, and grease.
- Foam insulation keeps hands warm.
- Outstanding grip for safety when handling heavy-duty objects.
- Curved fingers, wing thumb and soft jersey cotton lining offers superior comfort.
Styrkor
- Keeps hands warm, dry and protected from abrasions
- PVC coating repels water, oil, and grease
- PVC coating remains flexible at low temperatures
- Excellent grip
Användningsområden
Handling materials with sharp or rough edges|Fabricating metal parts, glass sheets|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 192 g |
|---|---|
| Storlek | 11 |
| Kall resistensnivå (EN 511) | 111 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Förpackning | 12 pairs per bag |
| Ytbeläggning av handskarna | polyvinylklorid (pvc) |
| Material | jersey cotton |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,96 kr Ex moms
/ Styck
177,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran