Sats med insex / Torxnycklar Bahco BE-9586
9-delars lång metrisk insex L-nyckelsats med 2-kompakt hållare
Se teknisk informationReferenser
Bahco:BE-9586
Rubix:6455880
EAN:7314150216000

Produktinformation : BE-9586 Long HEX Male key set 6 pcs
Styrkor
Dual-component compact holder with hanging hole|All sizes branded onto the lid for an easy selection|Integrated magnet in holder allows magnetising and demagnetising when needed
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Antal element | 6 |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
