Kullager med djup spårning FAG 6204, Yttre diameter: 47 mm | Bredd: 14 mm | Innerdiameter: 20 mm
62..
Se teknisk informationReferenser
FAG:6204
Rubix:162839
EAN:4012801057974





Produktinformation : 6204 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, cf. DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62.. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
