Kullager med djup spårning FAG 6000-C-2HRS-C3, Yttre diameter: 26 mm | Bredd: 8 mm | Innerdiameter: 10 mm

60..-C-2HRS

Se teknisk information

Referenser

FAG:6000-C-2HRS-C3
Rubix:162371
Tillverkare:0619404700030
EAN:4012802382785
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter10 mm
Yttre diameter26 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6000-C-2HRS-C3 FAG


Deep groove ball bearing 60..-C-2HRS, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)8x26x26 mm
Logistisk vikt18 g
Innerdiameter10 mm
Yttre diameter26 mm
Bredd8 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelc3
Serier60..-2hrs
Materialsteel
Begränsa hastigheten28500 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r1970 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr5300 N
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.