Referenser
Stahlwille:1204/8
Rubix:6184618
Tillverkare:96081113
EAN:4018754261956




Teknisk sammanfattning
| Avtryck | vrtaný profil torx |
|---|---|
| Avtryckstorlek | tpi10;tpi15;tpi20;tpi25;tpi27;tpi30;tpi40 |
Produktinformation : BITSSATS 5-STAR 1204/8 N - 96081113 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 100x81x31 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 104 g |
| Paketerad vikt | 104 g |
| Avtryck | vrtaný profil torx |
| Avtryckstorlek | tpi10;tpi15;tpi20;tpi25;tpi27;tpi30;tpi40 |
| Längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,63 kr Ex moms
/ Styck
787,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran