Sexkanthylsa Stahlwille 50TX E20 TORX
50TX series Torx screwdriver sockets
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:50TX E20 TORX
Rubix:6021486
Tillverkare:03270020
EAN:4018754007318



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA 1/2'' 50 TX E 20 - 3270020 - STAHLWILLE
50TX E20 For external TORX© screws, HPQ© high performance steel, chrome plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 29x29x42 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 98 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 26.5 mm |
| Längd | 38 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 98 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 763,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 204,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
