Verktygsnyckel Stahlwille 40040270, Typ: Sexkantnyckel| Öppning: 27| Längd: 238 mm
4004 Open-ended wrenches
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:40040270
Rubix:6185494
EAN:4018754018314



Dokumenter
Produktinformation : U-NYCKEL 4004 27 - 40040270 - STAHLWILLE
DIN 894, alloy steel, steel grey.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x56x233 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 193 g |
| Öppning | 27 |
| Längd | 238 mm |
| Typ | sexkantnyckel |
| Slutbehandling | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 348,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 685,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
