Tillbehör för friskluftsmask 3M S-133L
3M™ Versaflo™ S-100-serien huvskydd
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
3M:S-133L
Rubix:434859
Tillverkare:7000000142
EAN:4046719250219




Dokumenter
Produktinformation : 3M™ Versaflo™ S-serien mjuk huvudtopp large - S-133L
3M™ S-133S Series S huvudbonader med integrerat huvudupphängning skyddar huvudet och ansiktet och säkerställer ögon- och ansiktsskydd enligt EN166 - Stänkvätskor och låg energipåverkan (nivå F)), samma kategori som slagmotstånd som vissa säkerhetsglasögon. Mångsidigt tyg, bra kostnadseffektivitet. Vit.
standarder: EN 12941 TH3, EN 166: 2: F: 3, EN14594 3A
standarder: EN 12941 TH3, EN 166: 2: F: 3, EN14594 3A
Styrkor
Fin design som sitter tätt på huvudet för mer estetik.
Redo att användas omedelbart ur lådan - ingen montering krävs.
Lätt och rymlig.
Enkel borttagning - komponenter kan separeras.
Redo att användas omedelbart ur lådan - ingen montering krävs.
Lätt och rymlig.
Enkel borttagning - komponenter kan separeras.
Användningsområden
Tillverkning av drycker och livsmedel.
Teknisk information
Attribut
| Förpackade mått (D x B x H) | 200x240x250 mm |
|---|---|
| Paketerad vikt | 396 g |
| Typ | headgear |
| Material | 2 polypropylen spinnbundet/laminatlager |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,32 kr Ex moms
/ Styck
934,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran