Skoskydd höga 3M 7000088638

3M™ engångsskyddsstövlar 450-serien

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

3M:7000088638
Rubix:6052220
Tillverkare:7000088638
EAN:04046719121069
brand logo

Teknisk sammanfattning

Huvudmateriallaminerad
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 3M™ Stövelskydd med halkssäker sula - 450F


Övertäckningsskydd tillverkat av samma laminerade material, lågluddande tyg som används i 3M™ Protective Coverall 4535. Övre delen av skoskyddet är elastiskt för god passform med band för att ge en bra passform. Yttersula utformad för att minska halkrisken. Erbjuder en allmän barriär mot icke-farliga ämnen. Yttersula utformad för att minska halkrisken
The 450 disposable overboot covers from 3M are disposable accessories designed to provide basic barrier protection to help protect footwear against non-hazardous light liquid splashes and dusts.

Styrkor

Skoskydd erbjuder en allmän barriär mot icke-farliga ämnen, med halkbeständig sula
Antistatiskt behandlad
Universal 16 "-storlek med band för att ge en bra passform
Yttersula utformad för att minska halkrisken
Elastisk vid vaden med materialband för att säkerställa god passform.

Användningsområden

Abatement/Remediation;Agriculture;Cleaning and Maintenance; General Industry/Manufacturing;Non Hazardous Operations;Painting; Pharmeceutical Cleanroom;Welding/Metalwork

Teknisk information


Attribut
Förpackade mått (D x B x H)860x720x20 mm
Paketerad vikt285 g
Huvudmateriallaminerad
Förpackning100
Materiallaminat
6 167,89 kr Ex moms
/ packet
7 709,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran