Referenser
Mecaline:891527
Rubix:6346150
EAN:3660338441752


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 0.12 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : 2EL063M4B 0.12kW 230/400V 50Hz B14, UL/CSA IE2 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 230/ 400v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,12KW 1500rpm B14 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Styrkor
Aluminium, RAL7031 paint
Användningsområden
Rotational power
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.12 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Material | aluminium |
| Axelhöjd | 63 mm |
| Antal stolpar | 4 |
| Verkningsgradsklass | ie2 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 11 mm |
| Vikt | 4.14 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga