Referenser
Beta Tools:910PE 8
Rubix:6038233
Tillverkare:009100498
EAN:8014230033365

Produktinformation : 910PE 8-SOCKET DRIVERS FOR HEXAG. SCREWS - BETA
DIN 7422<br/>Chrome finish<br/>Burnished inserts<br/>
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 44,8 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 50 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 8 |
| Modell | 910pe 8 |
| Material | chrome-vanadium steel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,63 kr Ex moms
/ Styck
180,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
