2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 C 180L 8/4-pole 5/18.5kW 380V 50Hz B3


1TZ9 C 180L 8/4

Referenser
lonne:1TZ9 C 180L 8/4-pole 5/18.5kW 380V 50Hz B3
rubix:6232002
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt18.5 kW
Spänning690 V
Varvtal1500 rpm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 1TZ9 C 180L 8/4-pol 5/18.5kW 380V 50Hz B3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn. IC411 själventilerad med fläkt. Rostfri märkskylt. Förberedd med pluggade dräneringshål. 63XX kullager och PTC termistorer som standard. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt18.5 kW
Spänning690 V
Varvtal1500 rpm
Axelhöjd180 mm
Axelns diameter48 mm
Grad av skydd (IP)IP55
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 775,57 kr Ex moms
/ Styck
48 469,46 kr Inkl moms
  • Tillgängliga