3-fas motor Lonne 1TZ9 C 160M-2 15kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3


1TZ9 C 160M-2

Referenser
lonne:1TZ9 C 160M-2 15kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3
rubix:138130
tillverkare:1TZ95031DA334AB4-Z
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt15 kW
Spänning400/690 V
Varvtal3000 rpm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 C 160M-2 15kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i gjutjärn. IC411 själventilerad med fläkt. Rostfri märkskylt. Förberedd med pluggade dräneringshål. 63XX kullager och PTC termistorer som standard. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt15 kW
Spänning400/690 V
Varvtal3000 rpm
Axelhöjd160 mm
Antal poler2
VerkningsgradsklassIE3
Grad av skydd (IP)IP55
Axelns diameter42 mm
Vikt100 kg
FärgGrå
MonteringsformB3, fot
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
31 904,02 kr Ex moms
/ Styck
39 880,02 kr Inkl moms
  • Tillgängliga