1TZ9 C 112M-6
Motorns märkeffekt | 2.2 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 900 rpm |
Motorns märkeffekt | 2.2 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 900 rpm |
Axelhöjd | 112 mm |
Antal poler | 6 |
Verkningsgradsklass | IE3 |
Grad av skydd (IP) | IP55 |
Axelns diameter | 28 mm |
Vikt | 47 kg |
Färg | Grå |
Monteringsform | B5, stor fl�ns |
Tillgängliga