1TZ9 C 100L-6
Motorns märkeffekt | 1.5 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 900 rpm |
Motorns märkeffekt | 1.5 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 900 rpm |
Axelhöjd | 100 mm |
Antal poler | 6 |
Verkningsgradsklass | IE3 |
Grad av skydd (IP) | IP55 |
Axelns diameter | 28 mm |
Vikt | 34 kg |
Färg | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tillgängliga