1TZ9 C 100L-4
Motorns märkeffekt | 3 kW |
---|---|
Spänning | 400/690 V |
Varvtal | 1500 rpm |
Motorns märkeffekt | 3 kW |
---|---|
Spänning | 400/690 V |
Varvtal | 1500 rpm |
Axelhöjd | 100 mm |
Antal poler | 4 |
Verkningsgradsklass | IE3 |
Grad av skydd (IP) | IP55 |
Axelns diameter | 28 mm |
Vikt | 40 kg |
Färg | Grå |
Monteringsform | B5, stor fl�ns |
Tillgängliga