1TZ9 A 90L-6
Motorns märkeffekt | 1.1 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 900 rpm |
Motorns märkeffekt | 1.1 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 900 rpm |
Axelhöjd | 90 mm |
Antal poler | 6 |
Verkningsgradsklass | IE3 |
Grad av skydd (IP) | IP55 |
Axelns diameter | 24 mm |
Vikt | 19 kg |
Färg | Grå |
Monteringsform | B5, stor fl�ns |
Tillgängliga