Ditt konto
Logga in eller registrera
Våra produkter
Kataloger
Kontakta oss
sv
Elmotorer och industriell automation
(6,022)
Växlar
(4,429)
Lagerteknologi och transmissioner
(37,580)
Maskinbearbetning Kapning, Slipning, Borrning och Gängning
(10,600)
Pneumatik, Hydraulik och Process
(3,553)
Verktyg och Mätutrustning
(11,061)
Skyddsutrustning, Arbetskläder och Hygien
(3,330)
Underhåll och reparationer
(693)
Svetsning
(23)
Installation, Montering och Fästelement
(1,788)
Maskiner och Utrustning
(387)
< Tillbaka
Rubix kategorier
Lagerteknologi och transmissioner
Motorer, frekvensomformare och växlar
Elmotorer och industriell automation
Motorer
3-fas motor
1TZ9 A 90L 4/2-pol 0.5/2kW 230V 50Hz 1500/3000rpm B3
3-fas motor Lonne 1TZ9 A 90L 4/2-pole 0.5/2kW 230V 50Hz 1500/3000rpm B3
1TZ9 A 90L 4/2
Referenser
lonne:
1TZ9 A 90L 4/2-pole 0.5/2kW 230V 50Hz 1500/3000rpm B3
rubix:
6241353
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt
2
kW
Spänning
230
V
Varvtal
3000
rpm
Se alla caracteristics
Teknisk manual
Produktinformation
teknisk information
Produktinformation : 1TZ9 A 90L 4/2-pol 0.5/2kW 230V 50Hz 1500/3000rpm B3
3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium. IC411 själventilerad med fläkt. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
teknisk information
Attribut
Motorns märkeffekt
2
kW
Spänning
230
V
Varvtal
3000
rpm
Axelhöjd
90
mm
Antal poler
2
Grad av skydd (IP)
IP55
Axelns diameter
24
mm
Färg
Grå
Monteringsform
B3, fot
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
Lägg till i önskelista
Glöm inte att logga in för att dra nytta av dina priser
8 383,14
kr
Ex moms
/
Styck
10 478,92
kr
Inkl moms
Tillgängliga
Ändra varianter (2)
Skapa PDF från produkt