3-fas motor Lonne 1TZ9 A 90L-2 2,2kW 400/690V 50Hz B3 IE3


1TZ9 A 90L-2

Referenser
lonne:1TZ9 A 90L-2 2,2kW 400/690V 50Hz B3 IE3
rubix:6164725
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt2.2 kW
Spänning400/690 V
Varvtal3000 rpm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 A 90L-2 2,2kW 400/690V 50Hz B3 IE3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium. IC411 själventilerad med fläkt. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt2.2 kW
Spänning400/690 V
Varvtal3000 rpm
Axelhöjd90 mm
Antal poler2
VerkningsgradsklassIE3
Grad av skydd (IP)IP55
Axelns diameter24 mm
Vikt19 kg
FärgGrå
MonteringsformB3, fot
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 603,23 kr Ex moms
/ Styck
8 254,04 kr Inkl moms
  • Tillgängliga