1TZ9 A 80M-4
Motorns märkeffekt | 0.55 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 1500 rpm |
Motorns märkeffekt | 0.55 kW |
---|---|
Spänning | 230/400 V |
Varvtal | 1500 rpm |
Axelhöjd | 80 mm |
Antal poler | 4 |
Verkningsgradsklass | IE3 |
Grad av skydd (IP) | IP55 |
Axelns diameter | 19 mm |
Vikt | 11 kg |
Färg | Grå |
Monteringsform | B14, liten fl�ns |
Tillgängliga