3-fas motor Lonne 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B3 IE3


1TZ9 A 80M-2

Referenser
lonne:1TZ9 A 80M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B3 IE3
rubix:6164648
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt0.75 kW
Spänning230/400 V
Varvtal3000 rpm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B3 IE3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium. IC411 själventilerad med fläkt. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt0.75 kW
Spänning230/400 V
Varvtal3000 rpm
Axelhöjd80 mm
Antal poler2
VerkningsgradsklassIE3
Grad av skydd (IP)IP55
Axelns diameter19 mm
Vikt11 kg
FärgGrå
MonteringsformB3, fot
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 961,92 kr Ex moms
/ Styck
4 952,40 kr Inkl moms
  • Tillgängliga