AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 71M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B35, D23 IE1
1TZ9 A 71M-2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 71M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B35, D23 IE1
Rubix:6253249


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 0.75 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 71M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B35, D23 IE1
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.75 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Axelhöjd | 71 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 434,11 kr Ex moms
/ Styck
5 542,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran