1TZ9 A 160L-6
Motorns märkeffekt | 11 kW |
---|---|
Spänning | 400/690 V |
Varvtal | 900 rpm |
Motorns märkeffekt | 11 kW |
---|---|
Spänning | 400/690 V |
Varvtal | 900 rpm |
Axelhöjd | 160 mm |
Antal poler | 6 |
Verkningsgradsklass | IE3 |
Grad av skydd (IP) | IP55 |
Axelns diameter | 42 mm |
Vikt | 93 kg |
Färg | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tillgängliga