2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 132S 6/4-pole 1.2/3.9kW 400V 50Hz B3 900/1500rpm


1TZ9 A 132S 6/4

Referenser
lonne:1TZ9 A 132S 6/4-pole 1.2/3.9kW 400V 50Hz B3 900/1500rpm
rubix:6244725
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt3.9 kW
Spänning400 V
Varvtal1500 rpm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 1TZ9 A 132S 6/4-pol 1.2/3.9kW 400V 50Hz B3 900/1500rpm


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium. IC411 själventilerad med fläkt. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt3.9 kW
Spänning400 V
Varvtal1500 rpm
Axelhöjd132 mm
Axelns diameter38 mm
Grad av skydd (IP)IP55
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 507,64 kr Ex moms
/ Styck
15 634,55 kr Inkl moms
  • Tillgängliga