3-fas motor Lonne 1TZ9 A 132S-4 5,5kW 230/400V 50Hz B3 IE3


1TZ9 A 132S-4

Referenser
lonne:1TZ9 A 132S-4 5,5kW 230/400V 50Hz B3 IE3
rubix:6167880
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt5.5 kW
Spänning230/400 V
Varvtal1500 rpm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Lönne motor 1TZ9 A 132S-4 5,5kW 230/400V 50Hz B3 IE3


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium. IC411 själventilerad med fläkt. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt5.5 kW
Spänning230/400 V
Varvtal1500 rpm
Axelhöjd132 mm
Antal poler4
VerkningsgradsklassIE3
Grad av skydd (IP)IP55
Axelns diameter38 mm
Vikt42 kg
FärgGrå
MonteringsformB3, fot
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 270,34 kr Ex moms
/ Styck
15 337,92 kr Inkl moms
  • Tillgängliga