3-fas motor Lonne 1TZ9 A 132M 8/4-pole 1.4/6.4kW 230V 50Hz B3 750/1500rpm


1TZ9 A 132M 8/4

Referenser
lonne:1TZ9 A 132M 8/4-pole 1.4/6.4kW 230V 50Hz B3 750/1500rpm
rubix:6244728
teknisk sammanfattning
Motorns märkeffekt6.4 kW
Spänning230 V
Varvtal1500 rpm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 1TZ9 A 132M 8/4-pol 1.4/6.4kW 230V 50Hz B3 750/1500rpm


3-fas kortsluten asynkronmotor. IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium. IC411 själventilerad med fläkt. Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad. DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).

teknisk information


Attribut
Motorns märkeffekt6.4 kW
Spänning230 V
Varvtal1500 rpm
Axelhöjd132 mm
Antal poler4
Grad av skydd (IP)IP55
Axelns diameter38 mm
FärgGrå
MonteringsformB3, fot
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 584,35 kr Ex moms
/ Styck
15 730,44 kr Inkl moms
  • Tillgängliga