1TZ9 A 132M-4
Motorns märkeffekt | 7.5 kW |
---|---|
Spänning | 400/690 V |
Varvtal | 1500 rpm |
Motorns märkeffekt | 7.5 kW |
---|---|
Spänning | 400/690 V |
Varvtal | 1500 rpm |
Axelhöjd | 132 mm |
Antal poler | 4 |
Verkningsgradsklass | IE3 |
Grad av skydd (IP) | IP55 |
Axelns diameter | 38 mm |
Vikt | 49 kg |
Färg | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tillgängliga