Ditt konto
Logga in eller registrera
Våra produkter
Kataloger
Kontakta oss
sv
Elmotorer och industriell automation
(6,022)
Växlar
(4,429)
Lagerteknologi och transmissioner
(37,581)
Maskinbearbetning Kapning, Slipning, Borrning och Gängning
(10,600)
Pneumatik, Hydraulik och Process
(3,553)
Verktyg och Mätutrustning
(11,061)
Skyddsutrustning, Arbetskläder och Hygien
(3,330)
Underhåll och reparationer
(693)
Svetsning
(23)
Installation, Montering och Fästelement
(1,788)
Maskiner och Utrustning
(387)
< Tillbaka
Rubix kategorier
Lagerteknologi och transmissioner
Motorer, frekvensomformare och växlar
Elmotorer och industriell automation
Motorer
Servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm, PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm - 1FK2103-4AG01-0MA0
Servomotor Siemens 1FK2103-4AG01-0MA0
1FK2103 Synchronous Servo Motor
Referenser
siemens:
1FK2103-4AG01-0MA0
rubix:
6368143
Produktinformation
teknisk information
Produktinformation : SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm, PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm - 1FK2103-4AG01-0MA0
The Siemens AC motor is permanent-magnet synchronous motor with natural cooling.
teknisk information
Attribut
Grad av skydd (IP)
IP65
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
Lägg till i önskelista
Glöm inte att logga in för att dra nytta av dina priser
Tiigängliga
Leveransdatum på begäran