Referenser
Ersatt ref.:5094166
Roebuck:4971711
Rubix:253300
EAN:3660338516085

Dokumenter
Produktinformation : Skrutrekker Bits PH2 X 25MM
Ultra-resistant Phillips tip with twist-type round stem able to withstand exceptional load peaks.
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | phillips (ph) |
|---|---|
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
